Beli Pahat Tembok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pahat Beton Pipih
    Mulai

    Rp55.900

    KRISBOW Pahat Beton Pipih
    Deskripsi:
    Cold Chisel 1/2x3/8x7inch adalah alat yang digunakan untuk memahat benda kerja sehingga material benda kerja dapat dibentuk sesuai dengan keinginan user. Alat ini biasa digunakan bersama dengan mallet atau palu dengan cara diketok pada bagian kepala pahat dengan impact yang cukup besar. Pahat ini dibuat dari material yang sangat kuat sehingga dapat diandalkan dan tahan lama. Pahat ini mempunyai ukuran 1/2x3/8x7inch. Pahat sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Cold Chisel
    • Material: Steel
  2. TEKIRO Chisel Pahat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp75.900

    TEKIRO Chisel Pahat
    Deskripsi:
    Scraper (Kape) TekiroPanjang : 7.5 InchLebar : 3 cmBahan : Carbon SteelGagang : Kayu
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Size (cm): 10 x 3
    • Dimension 1 (mm): 128
    • Dimension 2 (mm): 63
    • Dimension 3 (mm): 30
  3. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  4. Wipro Betel Pahat Cold with Handle
    Mulai

    Rp139.900

    Wipro Betel Pahat Cold with Handle
    atribut:
    • Color: Black Orange
    • Material: CRV
  5. Wipro Betel Pahat Hexagon with Handle Plastik
    Mulai

    Rp36.900

    Wipro Betel Pahat Hexagon with Handle Plastik
    atribut:
    • Color: Black-Orange
  6. Mokuba Flat Chisel
    Mulai

    Rp50.900

    Mokuba Flat Chisel
    atribut:
    • Purpose of Use: For cutting thin iron plates and concrete chipping work.
  7. TRUSCO Flat-Type Chisel
    Mulai

    Rp67.900

    TRUSCO Flat-Type Chisel
    Deskripsi:
    Use:The Hartley work of concrete, sheet metal cutting.
    atribut:
    • Material: Nickel-Chromium-Molybdenum Steel
    • Purpose of Use: For cutting thin iron plates and concrete chipping work.
  8. American Tool Cold Chisel
    Mulai

    Rp45.900

    American Tool Cold Chisel
    Deskripsi:
    - Forged in 60# chrome-vanadium steels, tip hardened to 57 HRc- Regrindable tip- Heat treated aginst mushrooming
  9. PROTO Cold Chisel
    Mulai

    Rp409.900

  10. TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  11. CKE Kipas Angin Dinding Seri WF-ECO
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    CKE Kipas Angin Dinding Seri WF-ECO
    Deskripsi:
    Wall fan/ industrial wall fan/ kipas angin industri/ kipas angin dinding/ kipas angin tembok CKE memiliki diameter kipas 18 inchi yang cukup besar untuk ditempatkan pada gudang, pabrik, ataupun tempat luas lainnya. Kipas angin ini menggunakan daya 120 watt yang hemat energi serta mampu memberikan kesejukan di seluruh ruangan dengan tiupan angin yang kencang.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  12. Tungaloy External & Internal Turning Insert CCMT-CM Series
    Mulai

    Rp739.900

    Tungaloy External & Internal Turning Insert CCMT-CM Series
    Deskripsi:
    Positive 7deg relief ang., M class, 80deg rhombic insert, for multi-purpose cutting of grey and ductile cast iron
    atribut:
    • Min D.O.C.: 0.05
    • Max D.O.C.: 2
    • Min. Turning Feed: 0.05
  13. TRUSCO Mata Bor Countersink
    Mulai

    Rp279.900

    TRUSCO Mata Bor Countersink
    Deskripsi:
    -By adopting cobalt high-speed steel as the base material, excellent in wear resistance and heat resistance.-By adopting 3-blade edge shape, the dischargeability of the cutting powder is good and realizes a beautiful finish.-Work Material: Iron, Casting, Stainless Steel.
  14. monotaro High End Mill For Aluminum (2 Blades)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro High End Mill For Aluminum (2 Blades)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0 to -0.03
    • Material: Cobalt High (high speed steel) HSS - Co
    • Number of Blades: 2
    • Helix Angle (Degree): 42
    • Shank Diameter Tolerance (mm): h6
  15. BOSCH X-Line
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

  16. CKE Kipas Angin Dinding Seri WF
    Mulai

    Rp1.299.900

    CKE Kipas Angin Dinding Seri WF
    Deskripsi:
    Keunggulan: 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia). 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional-Lembaga Sertifikasi Produk). 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  17. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
Daftar Harga Pahat Tembok Terbaru February 2026
KRISBOW Pahat Beton PipihRp55.900
TEKIRO Chisel PahatRp75.900
Kenmaster Pahat BesiRp18.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
Wipro Betel Pahat Cold with HandleRp139.900
Wipro Betel Pahat Hexagon with Handle PlastikRp36.900
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp3.599.900
Mokuba Flat ChiselRp50.900
TRUSCO Flat-Type ChiselRp67.900
American Tool Cold ChiselRp45.900

Data diperbarui pada 15/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)